Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CANopen Busabschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30030949
Hersteller:
     DIS Sensors
Herst.-Nr.:
     CAN TERMINATOR M12 FEMALE 5P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Busabschluss
CANopen Busabschluss, Typ=CAN TERMINATOR M12 FEMALE 5P, Höhe=39 mm, Kabeleingang Min.=3.5 mm, Kabeleingang max.=3.5 mm, Länge=39 mm, Nennspannung=24 VDC, Nennstrom=4 A, Aufnahmeschaft=Abschlussstücke, Gehäuseausrichtung=Gerade, IP-Schutzart=IP67, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.