Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungsbügel, 19 41 000 5201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30030720
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 41 000 5201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Eco
Verriegelungsbügel
harting han-eco 24b
harting verriegelungsbügel
Verriegelungsbügel, Typ=19 41 000 5201, Aufnahmeschaft=Rasthebel, Für den Einsatz mit=Han Eco
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
34 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: han eco
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,17*
€ 4,37*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,39*
1
€ 8,95*
ab € 3,55*
€ 5,33*
1
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 5,39*
Lager 115
2
1
€ 5,95*
ab € 5,82*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.