Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenspitze, 013-0362-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30029377
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     013-0362-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenspitze
Hakenspitze, Typ=013-0362-01, Aufnahmeschaft=Hakenspitze, Geeignet für=P6139B & P5050B Probes
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
57 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.