Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilnut für Buchsengehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30027539
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AWM-8P
EAN/GTIN:
     5059041353618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
buchsengehäuse 8-polig
kfz steckverbinder
Keilnut für Buchsengehäuse, Typ=AWM-8P, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennstrom=7.5 A, Aufnahmeschaft=Keilsperrenbuchse, Farbe Zubehör=Orange, Geeignet für=ATM Series Connector, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Keilnut für Buchsengehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1259*
€ 0,2086*
200
€ 8,95*
ab € 0,142*
€ 0,221*
1 Tag
427
10
€ 14,99*
ab € 0,144*
€ 0,373*
1
€ 6,90*
ab € 0,109*
€ 0,389*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,208*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2086*
€ 0,24823
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2059*
€ 0,24502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1849*
€ 0,22003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1809*
€ 0,21527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1659*
€ 0,19742
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1579*
€ 0,1879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT13-204-2005
ab € 0,0474*
Zubehör
Amphenol
AT62-201-20141
ab € 0,305*
Zubehör
Amphenol
ATM04-08PA
ab € 1,30*
Zubehör
Amphenol
ATRT-100
ab € 4,69*
Zubehör
Amphenol
AT62-20-0122
ab € 0,177*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.