Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilnut für Steckergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30027536
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AWM-4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Keilnut für Steckergehäuse, Typ=AWM-4S, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennstrom=7.5 A, Aufnahmeschaft=Keilsperrenstecker, Farbe Zubehör=Orange, Geeignet für=ATM Series Connector, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse amphenol, steckergehäuse, steckergehäuse 4-polig, Keilnut für Steckergehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0912*
€ 0,1182*
47 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0592*
€ 0,1561*
2 Tage
1475
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,061*
€ 0,1707*
Lager 115
385
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0934*
€ 0,2205*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0518*
€ 0,2662*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1641*
€ 0,19528
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT13-204-2005
ab € 0,0436*
Zubehör
Amphenol
AT60-202-20141
ab € 0,143*
Zubehör
Amphenol
ATM06-4S
ab € 0,50*
Zubehör
Amphenol
ATRT-100
ab € 4,18*
Zubehör
Amphenol
AWM-4P
ab € 0,0486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.