Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Stecker, 1 Reihen, 2 Pole, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30027520
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM06-2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
KFZ Steckverbinder
Gehäuse, Typ=ATM06-2S, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=2, Reihen=1, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Thermoplast, Polarisiert=Nein, Stecker/Buchse=Stecker, Verpackung=Bulk, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=ATM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
17 mm
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
2,72 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,42*
1 Tag
1084
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,36*
€ 0,704*
2 Tage
1155
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,41*
€ 0,92*
Lager 115
462
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,37*
€ 0,97*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,379*
€ 1,126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT13-204-2005
ab € 0,0439*
Zubehör
Amphenol
AT60-202-20141
ab € 0,142*
Zubehör
Amphenol
AT62-20-0122
ab € 0,132*
Zubehör
Amphenol
AT62-201-20141
ab € 0,297*
Zubehör
Amphenol
AT62-201-2031
ab € 0,395*
Zubehör
Amphenol
ATM04-2P
ab € 0,609*
Zubehör
Amphenol
ATRT-100
ab € 4,20*
Zubehör
Amphenol
AWM-2S
ab € 0,0419*
Zubehör
Amphenol
AT62-20-0122
ab € 0,189*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.