Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, 2 Reihen, 12 Pole, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30027513
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM04-12PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
Gehäuse, Typ=ATM04-12PA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=12, Reihen=2, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Thermoplast, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verpackung=Bulk, Verriegelbar=Yes, Eingabeoption=A, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=ATM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
41 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,20*
1
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 3,77*
Lager 115
207
1
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 3,77*
1 Tag
1104
1
€ 14,99*
ab € 1,72*
€ 3,80*
2 Tage
181
1
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT13-204-2005
ab € 0,0437*
Zubehör
Amphenol
AT60-20-0122
ab € 0,0466*
Zubehör
Amphenol
AT60-202-20141
ab € 0,143*
Zubehör
Amphenol
AT60-202-2031
ab € 0,25*
Zubehör
Amphenol
AT62-201-20141
ab € 0,297*
Zubehör
Amphenol
ATM06-12SA
ab € 1,12*
Zubehör
Amphenol
ATRT-100
ab € 4,20*
Zubehör
Amphenol
AWM-12P
ab € 0,17*
Zubehör
Amphenol
AT62-20-0122
ab € 0,189*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.