Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Buchse, Bearbeitet, ... 18AWG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30025339
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3623/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Crimpkontakt, Typ=SA3623/S, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=10 A, Querschnitt AWG max.=18 AWG, Art des Kontakts=Bearbeitet, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse, Zur Verwendung mit=Steckverbinder der Serie 6000 Buccaneer, Serie=Buccaneer®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
99 mm
Bruttogewicht:
5,9 g
Breite:
76 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,129*
€ 1,489*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 2,53*
Lager 115
57
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,05*
€ 12,17*
1 Tag
109
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 13,14*
€ 27,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,17*
€ 14,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.