| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30025237 Herst.-Nr.: CP30241 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Blinddeckel mit Senkschrauben Bohrungen, Typ=CP30241, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Aufnahmeschaft=Blindplatte, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=FT Series Feedthrough Connector, Konformität mit Normen=-999 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | GB | Höhe: | 20 mm | Nettogewicht: | 3 g | Tiefe: | 30 mm | Bruttogewicht: | 3 g | Breite: | 25 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3926909790 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,71* | € 1,99* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,36* | € 2,38* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 0,795* | € 3,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|