Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quad AND Gate 74HC 28ns PDIP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30022966
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC08N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Quad AND Gate, Typ=SN74HC08N, Anzahl Gates=4, Ausgangsstrom ‚High‘=-5.2 mA, Ausgangsstrom ‚Low‘=5.2 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Eingänge=2, Gatterlaufzeit=28 ns, Pins=14, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=6 V, Versorgungsspannung min.=2 V, Bauform=PDIP, Logik-Familie=74HC, Logikbaustein Typ=AND-Gate, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,750 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,75 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,54*
10
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,54*
1 Tag
2100
25
€ 7,00*
ab € 0,20*
€ 0,60*
25
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,79*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,4325*
€ 0,8824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8824*
€ 1,05006
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7932*
€ 0,94391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6932*
€ 0,82491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5625*
€ 0,66938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5025*
€ 0,59798
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4825*
€ 0,57418
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4325*
€ 0,51468
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,824* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.