Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät Programmierbar 30V 30A 720W Analogue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30022189
Hersteller:
     CAMTEC
Herst.-Nr.:
     HSEUIREG07201.30T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
camtec labornetzgerät
labornetzgerät
Labornetzgerät, Typ=HSEUIREG07201.30T, Alternative (Alias)=304.1084.002CA, Ausgangsleistung=720 W, Ausgangsspannung 1, Max.=30 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=30 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Eingangsspannung, max.=265 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Reaktionszeit=1 ms, Welligkeit & Rauschen (V)=40 mV, Anschlüsse=Eingangsanschluss, Anzeigedisplay=LED, Garantie=2 Jahre, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=Analogue, Konformität mit Normen=cUL60950 EN60950-1 EN60204-1, Serien=HSEUIreg Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
150 mm
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
3450 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.084,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,82*
€ 1.421,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,86*
€ 1.409,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,10*
€ 1.362,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.116,65*
€ 1.328,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,20*
€ 1.290,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.