Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusehalterung für DIN-Schienenmontage 59.65mm Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30021544
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CDR-BRACKET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Gehäusehalterung für DIN-Schienenmontage, Typ=CDR-BRACKET, Breite=17.5 mm, Länge=59.65 mm, Farbe Zubehör=Schwarz, Material Zubehör=Polyamid
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
15 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923109090
Weitere Suchbegriffe: Gehäusehalterung für DIN-Schienenmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,52*
€ 2,57*
Lager 115
173
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 3,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.