Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heissluftgebläse 450L/min Mikanit 1.6kW 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30020006
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     HL1620S, CH PLUG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Heissluftgebläse, Typ=HL1620S, CH PLUG, Ausgangsleistung=1.6 kW, Betriebstemperatur, max.=500 °C, Gewicht=670 g, Luftstrom max.=450 L/min, Versorgungsspannung max.=230 V, Versorgungsspannung min.=220 V, Heizelement=Mikanit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
90 mm
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
839 g
Breite:
240 mm
MERCATEO_WA_NR:
8467298500
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Heissluftgebläse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.