Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federkontakt 8 A 36.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30019740
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     1055-D2-2.25N-AU-2.03 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkontakt
Federkontakt, Typ=1055-D2-2.25N-AU-2.03 C, Aussendurchmesser=3.17 mm, Durchmesser Tastkopf=2.03 mm, Federkraft bei Arbeitshub=2.25 N, Federvorspannung=0.6 N, Gesamtlänge=36.4 mm, Kontaktwiderstand=20 mΩ, Nennstrom=8 A, Raster=4.5 mm, Typ=Federkontakt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1,300 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.