Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federkontakt 8 A 36.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30019739
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     1055-C-2.25N-RH-3.96
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkontakt
Federkontakt, Typ=1055-C-2.25N-RH-3.96, Aussendurchmesser=3.17 mm, Durchmesser Tastkopf=3.96 mm, Federkraft bei Arbeitshub=2.25 N, Federvorspannung=0.6 N, Gesamtlänge=36.4 mm, Kontaktwiderstand=20 mΩ, Nennstrom=8 A, Raster=4.5 mm, Typ=Federkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.