Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettverschluss-Gurt 600 x 30mm Stoff / Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30019041
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     F101-30-600
EAN/GTIN:
     7640108883612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Klettverschluss-Gurt, Typ=F101-30-600, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=30 mm, Länge=600 mm, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Kabelbindermaterial=Stoff Polyamid, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
10,200 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
10,2 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
6307909899
Weitere Suchbegriffe: hebeband, Hook and Loop Cable Tie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1097
1
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,77*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,08*
€ 7,43*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 5,94*
€ 8,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.