Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM Microwire 16kB 2MHz 200ns SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30018778
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M93C86-WMN6TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
eeprom
EEPROM, Typ=M93C86-WMN6TP, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Datenerhalt=200 Years, Höhe=1.5 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=16 kB, Taktfrequenz max.=2 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.5 V, Versorgungsstrom=2 mA, Zugriffszeit=200 ns, Bauform=SOIC, Montageart=SMT, Organisation=2 k x 8 Bit 1 k x 16 Bit, Schnittstellen=Microwire, Verpackung=Band & Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3034*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5387*
€ 0,64105
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5037*
€ 0,5994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4334*
€ 0,51575
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3934*
€ 0,46815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3734*
€ 0,44435
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3034*
€ 0,36105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.