Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Adapter für die Frontplattenmontage, XLR-Gehäuse RJ45 Buchse CAT5e Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30017858
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30220X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
RJ45-Adapter für die Frontplattenmontage, XLR-Gehäuse, Typ=CP30220X, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Positionen=8, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Ausrichtung=Gerade, Magnetisch=Nein, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Konformität mit Normen=-999, LAN-Kategorie=CAT5e, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
7,500 g
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
7,5 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, Adapter XLR, XLR Adapter, rj-45 kupplung, RJ45-Adapter für die Frontplattenmontage, XLR-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,30*
€ 8,45*
1 Tag
707
€ 14,99*
ab € 3,21*
€ 9,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CP30291
ab € 0,206*
Zubehör
Multicomp
MP008773
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.