Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachhebel Tastend Flachhebel Marquardt Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30017054
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     191.071.031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter marquardt
Flachhebel , Typ=191.071.031, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-999, Höhe=-999, Länge=-999, Art des Betätigers=Flachhebel, Beleuchtung=Nein, Geeignet für=Marquardt Switches, Gehäusematerial=Stahl, Schaltfunktion=Tastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
57 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: microschalter, Flachhebel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 1,20*
2
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.