Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primärbatterie, Alkali, E, 9V, MAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30016714
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900426663
EAN/GTIN:
     7638900426663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Primärbatterie, Typ=7638900426663, Breite=26.5 mm, Höhe=48.5 mm, Kapazität=-999, Spannung=9 V, Tiefe=17.5 mm, Anschlussart=Snap-In, Chemie=Alkali, Code Batteriegrösse=E, IEC-Code=6LR61, Series=MAX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
115 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
54 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8506101800
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 1,84*
12
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,98*
€ 2,70*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 2,80*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,98*
€ 2,81*
Lager 115
475
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,98*
€ 6,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
SL9VTB
ab € 6,33*
Zubehör
Storacell
SL9VOR
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.