Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 5W 39kOhm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30015763
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERG5SJ393
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 5w
metallschichtwiderstand
Widerstand, Typ=ERG5SJ393, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=8 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=24 mm, Nennleistung=5 W, Nennspannung=500 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=39 kΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
8 mm
Tiefe:
96 mm
Bruttogewicht:
4,4 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,264*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,267*
€ 2,69773
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,985*
€ 2,36215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,905*
€ 2,26695
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,865*
€ 2,21935
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,784*
€ 2,12296
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,664*
€ 1,98016
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,614*
€ 1,92066
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,264*
€ 1,50416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.