Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 5W 22kOhm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30015751
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERG5SJ223
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand, Typ=ERG5SJ223, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=8 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=24 mm, Nennleistung=5 W, Nennspannung=500 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=22 kΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4345*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,459*
€ 1,73621
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6845*
€ 0,81456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6345*
€ 0,75506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6145*
€ 0,73126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5345*
€ 0,63606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5145*
€ 0,61226
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4345*
€ 0,51706
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.