Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 5W 12kOhm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30015739
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERG5SJ123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand, Typ=ERG5SJ123, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=8 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=24 mm, Nennleistung=5 W, Nennspannung=500 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=12 kΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
6 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 5w, drahtwiderstand, Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,332*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,427*
€ 2,88813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,131*
€ 2,53589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,051*
€ 2,44069
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,991*
€ 2,36929
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,872*
€ 2,22768
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,762*
€ 2,09678
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,702*
€ 2,02538
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,332*
€ 1,58508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.