Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 3.3uF, 3uA, 50V, 65mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013818
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1H3R3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFC1H3R3, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=3.3 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=3 µA, Leiterabstand=2 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=65 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,0608*
€ 0,1196*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,0957*
€ 0,2088*
1
€ 6,90*
ab € 0,0657*
€ 0,4368*
1 Tag
2722
1
€ 14,99*
ab € 0,0617*
€ 0,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2088*
€ 0,24847
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1383*
€ 0,16458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,088* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR50V335M5X11
ab € 0,0159*
Ähnlich
Rubycon
50PK3R3MEFC5X11
ab € 0,0438*
Ähnlich
Rubycon
50YXJ3R3M5X11
ab € 0,048*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.