Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 680uF, 170uA, 25V, 1.22A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013782
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1E681
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFC1E681, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=680 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=170 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=1.22 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,38*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,54*
Lager 115
648
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3308*
€ 0,5649*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,64*
2 Tage
1977
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,298*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5649*
€ 0,67223
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5049*
€ 0,60083
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4586*
€ 0,54573
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4408*
€ 0,52455
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3908*
€ 0,46505
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3808*
€ 0,45315
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3308*
€ 0,39365
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,6947* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubycon
25YXG680MEFC10X20
ab € 0,177*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.