Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 470uF, 117.5uA, 25V, 995mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013776
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1E471L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFC1E471L, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=117.5 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=995 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
1,600 g
Tiefe:
47 mm
Bruttogewicht:
1,6 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,245*
€ 0,4714*
1 Tag
26
5
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,91*
5
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,99*
5
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 1,02*
1
€ 6,90*
ab € 0,247*
€ 1,067*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4714*
€ 0,56097
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4392*
€ 0,52265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3792*
€ 0,45125
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,357* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 93,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.