Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 330uF, 52.8uA, 16V, 555mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013724
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1C331
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFC1C331, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=330 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=52.8 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=555 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,31*
Lager 115
1576
10
€ 5,95*
ab € 0,1698*
€ 0,3108*
5
€ 5,90*
ab € 0,14*
€ 0,382*
1 Tag
145
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,50*
5
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3108*
€ 0,36985
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2853*
€ 0,33951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2653*
€ 0,31571
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2398*
€ 0,28536
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2298*
€ 0,27346
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2198*
€ 0,26156
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2098*
€ 0,24966
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1698*
€ 0,20206
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,108* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.