Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, FK, 10uF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013617
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1E100AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEFK1E100AR, Basisbreite=4.3 mm, Basislänge=4.3 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4 mm, Höhe=5.8 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=90 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FK
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
2000
Frei Haus
ab € 0,0907*
€ 0,1242*
Lager 115
1606
1
€ 5,95*
ab € 0,1996*
€ 0,3787*
10
€ 5,90*
ab € 0,168*
€ 0,548*
5
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3787*
€ 0,45065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2796*
€ 0,33272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2496*
€ 0,29702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1996*
€ 0,23752
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFK1E100AR
ab € 203,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.