Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, FK, 220uF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013600
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1C221XP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEFK1C221XP, Basisbreite=6.6 mm, Basislänge=6.6 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=7.7 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=35.2 µA, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=280 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104400
900
Frei Haus
ab € 0,0955*
€ 0,1289*
900
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
1 Tag
254
10
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,31*
10
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,34*
Lager 115
4377
10
€ 5,95*
ab € 0,2069*
€ 0,3828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3828*
€ 0,45553
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3517*
€ 0,41852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3169*
€ 0,37711
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2669*
€ 0,31761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2569*
€ 0,30571
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2269*
€ 0,27001
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,2069*
€ 0,24621
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,828* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFN1C221XP
ab € 0,135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.