Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, FK, 22uF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013596
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1C220R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEFK1C220R, Basisbreite=5.3 mm, Basislänge=5.3 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=5.8 mm, Kapazität=22 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3.5 µA, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=160 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
10 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,109*
€ 0,14*
1000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,156*
Lager 115
990
1
€ 5,95*
ab € 0,2846*
€ 0,5473*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5473*
€ 0,65129
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5009*
€ 0,59607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4146*
€ 0,49337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4046*
€ 0,48147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3546*
€ 0,42197
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2846*
€ 0,33867
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.