Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschaltschutz 3900 Series Toggle Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013210
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     R171000AAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschaltschutz
Einschaltschutz, Typ=R171000AAA, Höhe=-999, Länge=-999, Art des Zubehörs Schalterkomponente=Schutz, Geeignet für=3900 Series Toggle Switch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 10,95*
Lager 115
845
€ 5,95*
ab € 6,07*
€ 11,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.