| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30013195 Herst.-Nr.: H8550VBAAA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Wippschalter, Typ=H8550VBAAA, Breite=15 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=21 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=-999, Pole=2, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 4.8 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Beschriftung=I-O (Weiss), Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=19.3 x 12.9 mm, Konformität mit Normen=UL Listed CSA, Kontaktstrom=10 A, Serien=8500 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TN | Höhe: | 13 mm | Nettogewicht: | 6 g | Tiefe: | 28 mm | Bruttogewicht: | 6 g | Breite: | 20 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536508090 |
|
| | |
| | | |
| |