Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter (EIN)-AUS-(EIN) 20 A 1 Wechsler IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013177
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C3922BAAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter
Kippschalter, Typ=C3922BAAAA, Breite=14 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=12.7 mm, Höhe=45 mm, Kontaktspannung=277 VAC, Länge=29.5 mm, Pole=1, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Schalthebel, Beleuchtung=Nein, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=(EIN)-AUS-(EIN), Schutzart=IP67, Gewindegrösse=15/32-32 UNS, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktstrom=20 A, Serien=C3900
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
57 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.