Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 93%, 48V, 2.5A, 120W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30008639
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSPC 120-148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=TSPC 120-148, Ausgangsnennspannung 1=48 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=48 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=2.5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=46 mm, Effizienz=93 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=110 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=2500000 h, Nennleistung=120 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=110 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=100 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=CE CB EN EX UKAS UL Listed, Serie=TSPC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 93,04*
€ 116,13*
Frei Haus
ab € 91,10*
€ 116,22*
Lager 115
22
Frei Haus
ab € 95,48*
€ 125,65*
Frei Haus
ab € 99,64*
€ 136,63*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 114,33*
€ 142,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.