Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizfolie, 140 x 70mm, 12V, Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30003323
Hersteller:
     Conflux
Herst.-Nr.:
     A12CM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 12v
heizfolie
Heizfolie, Typ=A12CM, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Breite=70 mm, Foliendicke=0.35 mm, Länge=140 mm, Nennspannung max.=12 V, Anschluss=Lötpads, Form=Rechteckig, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
1 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8516802090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.