Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Han, 17 Pole, Crimp, Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30001907
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 017 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
HDC-Steckverbinder
Steckverbinder Han, Typ=09 14 017 3101, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=160 V, Nennstrom=10 A, Positionen=17, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han-Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
9,605 g
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
9,605 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699083
Weitere Suchbegriffe: Han-Modular, Kontakteinsätze, Modularbuchsen, buchsenkontakt, Steckverbinder Han
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 2,20*
€ 3,03*
1
€ 5,00*
ab € 2,49*
€ 3,42*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 2,58*
€ 3,54*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,5619*
€ 3,606*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,41*
€ 9,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.