Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussenhelligkeitsfühler 24V IP65 PHOTASGARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30000414
Hersteller:
     S + S Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     AHKF-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aussenhelligkeitsfühler
Aussenhelligkeitsfühler, Typ=AHKF-I, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=64 mm, Höhe=107 mm, Länge=45.2 mm, Anschlussart=Schraube, Schutzart=IP65, Serien=PHOTASGARD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
62 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
165,44 g
Breite:
88 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027899000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,53*
€ 181,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.