Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsregelung 110...240 VAC 4000 VA 33mm Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18587182
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M028N
EAN/GTIN:
     4024028032924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsregelung 110...240 VAC 400...
Leistungsregelung 110...240 VAC 4000 VA, Typ=M028N, Breite=87 mm, Höhe=33 mm, Tiefe=60 mm, Geeignet für=-999, Montageart=Verschraubung, Stromversorgungszubehör – Material=-999, Stromversorgungszubehör – Typ=Leistungsregelung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
136 mm
Bruttogewicht:
212 g
Breite:
78 mm
MERCATEO_WA_NR:
9023001000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,37*
€ 31,85*
2 Tage
167
Frei Haus
ab € 22,29*
€ 31,86*
Lager 115
113
Frei Haus
ab € 22,86*
€ 35,03*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 43,21*
€ 56,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.