Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Kanal-USB-Relaiskarte, WMI8090


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18586891
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     WMI8090
EAN/GTIN:
     5410329430993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaismodul
8-Kanal-USB-Relaiskarte, Typ=WMI8090, Breite=107 mm, Höhe=30 mm, Länge=160 mm, Länge der Platine=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=12 V, Versorgungsspannung min.=9 V, Bausatz Typ=8-Kanal-USB-Relaiskarte, Geeignet für=-999, Kern (Core)=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Energieverwaltung, Produktart=Relaismodul
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
155 mm
Nettogewicht:
310,800 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
406 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
9023001000
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais, 8-Kanal-USB-Relaiskarte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 84,23*
€ 108,70*
Lager 115
Frei Haus
ab € 104,82*
€ 135,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.