Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitgeber für Impuls und Pause 1 s...60 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18586838
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     WST188
EAN/GTIN:
     5410329466336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zeitgeber für Impuls und Pause 1 s....
Zeitgeber für Impuls und Pause 1 s...60 h, Typ=WST188, Breite=45 mm, Höhe=22 mm, Länge=80 mm, Länge der Platine=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=24 V, Versorgungsspannung min.=12 V, Bausatz Typ=Platine für Zeitgeber für Impuls und Pause, Geeignet für=-999, Inhalt=2x Various Resistors, Jumper Wire, 2x Diodes, IC Socket, Resistor Array, 2x Trim Potentiometers, 7x Various Capacitors, Pin Headers, LED, Terminal Blocks, Power Relay, Transistor, Voltage Regulator, IC, Kern (Core)=PIC16, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Energieverwaltung, Produktart=Timer-Modul
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
155 mm
Tiefe:
78 mm
Bruttogewicht:
67 g
Breite:
37 mm
MERCATEO_WA_NR:
9023001000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
23
Frei Haus
ab € 23,43*
€ 32,65*
€ 3,50*
ab € 54,23*
€ 72,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.