Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz Liebestester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18500472
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     WSSA149
EAN/GTIN:
     5410329001490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausatz Liebestester
Bausatz Liebestester, Typ=WSSA149, Breite=80 mm, Höhe=25 mm, Länge=105 mm, Länge der Platine=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=9 V, Bausatz Typ=Platine Liebestester, Geeignet für=-999, Inhalt=14x Various Resistors, Diode, 8x Various Capacitors, 2x IC Sockets, Trim Potentiometer, 10x LEDs, 2x Transistors, Voltage Regulator, Switch, Buzzer, 2x ICs, Kern (Core)=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Sensormodule, Produktart=Sensormodul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 15,13*
€ 21,69*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 21,38*
€ 30,23*
€ 3,50*
ab € 33,53*
€ 45,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.