Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmassstab 500mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18086104
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     962/500 MM
EAN/GTIN:
     4007368043669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlmassstab
Stahlmassstab, Typ=962/500 MM, Höhe=-999, Länge=500 mm, Messbereich max.=500 mm, Messbereich min.=500 mm, Material Messwerkzeug=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
37 g
Tiefe:
520 mm
Bruttogewicht:
37 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
9017801000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,55*
€ 10,74*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 10,76*
€ 7,95*
ab € 8,97*
€ 13,35*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,09*
€ 15,83*
€ 8,95*
ab € 12,06*
€ 17,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.