Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ToughStripe Bodenmarkierung, Ecken in L-Form, L, Weiss, Polyester, Bodenmarkierungsgrafiken, 20Stück


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18082081
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     104435
EAN/GTIN:
     754473162139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
ToughStripe Bodenmarkierung, Ecken in L-Form, Typ=104435, Alternative (Alias)=TS-50.80-514-COR-WT-20, Breite=50.8 mm, Etikettenanzahl=20 Stück, Länge=127 mm, Etikettenart=Bodenmarkierungsgrafiken, Etikettenfarbe=Weiss, Etikettmaterial=Polyester, Form=L, Sprache=Zeichsprache
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
231 g
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
231 g
Breite:
318 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919908099
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
20
Frei Haus
ab € 1,309*
€ 1,799*
8 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 1,3175*
€ 1,8505*
20
€ 8,95*
ab € 1,989*
€ 2,7695*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 1,799*
€ 2,14081
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 1,779*
€ 2,11701
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,699*
€ 2,02181
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,629*
€ 1,93851
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 1,589*
€ 1,89091
pro Paket
ab 60000 Pakete
€ 1,309*
€ 1,55771
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 35,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.