| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18082046 Herst.-Nr.: 104372 EAN/GTIN: 754473161507 |
| | |
|
| | |
| ToughStripe Bodenmarkierungsband, Typ=104372, Alternative (Alias)=TS-101.60-514-YL-RL, Bandbreite=101.6 mm, Bandlänge=30.48 m, Temperatur, max.=54 °C, Temperatur, min.=-18 °C, Adhesive=Ja, Bandfarbe=Gelb, Bandmaterial=Polyester, Bandtyp=Bodenmarkierung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | MX | Höhe: | 110 mm | Tiefe: | 140 mm | Bruttogewicht: | 1270 g | Breite: | 150 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3919108090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 98,99* | € 126,05* | | | | Lager 115 | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 101,22* | € 129,30* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 107,09* | € 135,44* | | | | | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 134,87* | € 171,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 3,374* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|