Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ToughStripe Bodenmarkierungsband, 76.2mm x 30.48m, Schwarz/Gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18082037
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     104347
EAN/GTIN:
     754473161255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PES-Klebeband
PES-Packband
ToughStripe Bodenmarkierungsband, Typ=104347, Alternative (Alias)=TS-76.20-514-BK/YL-STR-RL, Bandbreite=76.2 mm, Bandlänge=30.48 m, Temperatur, max.=54 °C, Temperatur, min.=-18 °C, Adhesive=Ja, Bandfarbe=Schwarz/Gelb, Bandmaterial=Polyester, Bandtyp=Bodenmarkierung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
80 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
913 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Packband, bodenmarkierband schwarz/gelb, bodenmarkierband, brady bodenmarkierband, ToughStripe Bodenmarkierungsband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 87,05*
€ 109,68*
Lager 115
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 89,84*
€ 113,40*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 94,41*
€ 118,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 113,40*
€ 134,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 112,21*
€ 133,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 106,62*
€ 126,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 101,02*
€ 120,21
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 89,84*
€ 106,91
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 2,99467* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.