Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18082027 Herst.-Nr.: 104318 EAN/GTIN: 754473160968 |
| | |
|
| | |
| ToughStripe Bodenmarkierungsband, Typ=104318, Alternative (Alias)=TS-50.80-514-RD/WT-STR-RL, Bandbreite=50.8 mm, Bandlänge=30.48 m, Temperatur, max.=54 °C, Temperatur, min.=-18 °C, Adhesive=Ja, Bandfarbe=Rot/Weiss, Bandmaterial=Polyester, Bandtyp=Bodenmarkierung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | MX | Höhe: | 54 mm | Nettogewicht: | 604 g | Tiefe: | 138 mm | Bruttogewicht: | 604 g | Breite: | 136 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3919108090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ToughStripe Bodenmarkierungsband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 30 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,78* | € 2,39* | | | | | | 16 Tage | | | 30 | | pro Meter | € 6,99* | ab € 1,79367* | € 2,46834* | | | | | | | | 30 | | pro Meter | € 8,95* | ab € 1,82567* | € 2,521* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 66,97* | € 86,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter | Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 71,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|