Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ToughStripe Bodenmarkierungsband, 50.8mm x 30.48m, Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18082023
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     104314
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband blau
bodenmarkierband
ToughStripe Bodenmarkierungsband, Typ=104314, Alternative (Alias)=TS-50.80-514-BL-RL, Bandbreite=50.8 mm, Bandlänge=30.48 m, Temperatur, max.=54 °C, Temperatur, min.=-18 °C, Adhesive=Ja, Bandfarbe=Blau, Bandmaterial=Polyester, Bandtyp=Bodenmarkierung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
603,300 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
603,3 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Weitere Suchbegriffe: ToughStripe Bodenmarkierungsband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,39*
8 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 6,99*
ab € 1,874*
€ 2,591*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,37*
€ 72,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 71,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.