Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ToughStripe Bodenmarkierungsband, 50.8mm x 30.48m, Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18082019
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     104310
EAN/GTIN:
     754473160883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband schwarz
bodenmarkierband
ToughStripe Bodenmarkierungsband, Typ=104310, Alternative (Alias)=TS-50.80-514-BK-RL, Bandbreite=50.8 mm, Bandlänge=30.48 m, Temperatur, max.=54 °C, Temperatur, min.=-18 °C, Adhesive=Ja, Bandfarbe=Schwarz, Bandmaterial=Polyester, Bandtyp=Bodenmarkierung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
43 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
602 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Weitere Suchbegriffe: brady bodenmarkierband, ToughStripe Bodenmarkierungsband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 57,69*
€ 75,07*
Lager 115
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 59,78*
€ 77,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 62,83*
€ 81,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 77,58*
€ 92,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 76,80*
€ 91,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 73,59*
€ 87,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 71,16*
€ 84,68
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 59,78*
€ 71,14
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,99267* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.