Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaches Dual Lock ™ Klettverschluss-Doppelpack 25.4mm x 5m Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18081787
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ-457 D
EAN/GTIN:
     4001895747656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Hochtemperaturkleber
Klettband
Flaches Dual Lock ™ Klettverschluss-Doppelpack, Typ=SJ-457 D, Breite=25.4 mm, Dicke=1.7 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=10.5 N/cm, Länge=5 m, Temperatur, max.=70 °C, Temperatur, min.=-20 °C, Bandfarbe=Transparent, Bandstützmaterial=Polypropylen, Bandtyp=Wiederverschließbare Druckverschlüsse, Klebstoff=Acryl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
235,800 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
235,8 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, Klettband mit pilzförmigen Köpfen, Pilzkopfband, klettband, Flaches Dual Lock ™ Klettverschluss-Doppelpack
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 52,12*
€ 67,50*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 52,28*
€ 67,51*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,76*
€ 77,20*
11 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,88*
€ 79,83*
Lager 115
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 68,21*
€ 87,28*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 87,28*
€ 103,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 83,54*
€ 99,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 76,51*
€ 91,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 75,50*
€ 89,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 68,21*
€ 81,17
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 13,642* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.