Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Clene - universelle Reinigungstücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18080285
Hersteller:
     Electrolube
Herst.-Nr.:
     PCC100
EAN/GTIN:
     5028356501557
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
PC Clene – universelle Reinigungstücher, Typ=PCC100, Höhe=-999, Länge=-999, Menge pro Packung=100 Stück, Stofffarbe=Weiss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
295,320 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
218 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
3401190000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.